{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 | |
Număr producător | 191581 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
159,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
57,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
122,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
65,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
73,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
967 livrabil imediat
49,75 €
33,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
92,29 €
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
81,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
978 livrabil imediat
55,62 €
35,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
69,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
81,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 141 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 110 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 50 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad | 30-40 grad | 30-40 grad | 30 grad | 30-40 grad | 27-30 grad | 27-30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 | k10 | k12 | k12 | js12 |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |