{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 20 | |
EAN / GTIN | 4045197101457 | |
Număr producător | 191260 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 20 mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
65,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
57,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
77,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
682 livrabil imediat
49,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat
55,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | 38 mm | 75 mm | 38 mm | 38 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |