{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 10 | |
EAN / GTIN | 4045197101372 | |
Număr producător | 191260 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 10 mm
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
542 livrabil imediat
18,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.039 livrabil imediat
16,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.238 livrabil imediat
20,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |