{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101310 | |
Număr producător | 191260 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 6,5 mm
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
22,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |