{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 12 | |
EAN / GTIN | 4045197101396 | |
Număr producător | 191260 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 12 mm
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
32,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat
24,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
388 livrabil imediat
21,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat
26,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |