{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197101242 | |
Număr producător | 191260 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 3 mm
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
17,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
372 livrabil imediat
24,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | galben | fără | fără |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |