{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101273 | |
Număr producător | 191260 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 4,5 mm
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
17,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
22,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,007 mm | 0,007 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,008 mm |