{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 24 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 24 | |
EAN / GTIN | 4045197101464 | |
Număr producător | 191260 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 24 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
86,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
82,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
82,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
93,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
82,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 120 mm | 121 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |