{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 24 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191850 24 | |
EAN / GTIN | 4045197105592 | |
Număr producător | 191850 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 24mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
93,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
82,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
86,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
82,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
82,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30 grad |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,031 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |