Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 18mm

Cod articol: 191850 18
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: NF
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 18 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare NF
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 40 mm
Lungimea totală L 105 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191850 18
EAN / GTIN 4045197105554
Număr producător 191850 18

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freze cu tăişuri multiple cu sfărâmător de aşchii. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Avantaj:

Ca freză de finisare cu o putere de aşchiere deosebit de mare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 18mm

Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 18mm

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
74,98 €
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
50,68 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
94,14 €
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
53,97 €
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
70,66 €
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
57,06 €
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
93,73 €
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
86,93 €
60,40 €
La cerere
În stoc
1.217 livrabil imediat
61,59 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
56,03 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
113,82 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
132,36 €
Strat de acoperire neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN neacoperită neacoperită TiAlN neacoperită TiAlN neacoperită TiAlN TiAlN
Lungimea totală L 105 mm 92 mm 92 mm 92 mm 123 mm 92 mm 92 mm 123 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,033 mm 0,034 mm 0,034 mm 0,045 mm 0,034 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,066 mm
Număr de dinţi Z 4 3 3 3 3 4 6 6 4 4 4 4
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal şi înclinat Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal şi înclinat Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături