Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 14mm

Cod articol: 191850 14
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: NF
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare NF
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 35 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191850 14
EAN / GTIN 4045197105516
Număr producător 191850 14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freze cu tăişuri multiple cu sfărâmător de aşchii. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Avantaj:

Ca freză de finisare cu o putere de aşchiere deosebit de mare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 14mm

Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 14mm

La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
58,50 €
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
37,80 €
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
72,51 €
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
42,75 €
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
48,41 €
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
39,24 €
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
66,33 €
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
57,89 €
42,20 €
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat
40,27 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
45,22 €
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
77,46 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
92,08 €
Unghi teşitură 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 45 grad
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu
Coadă tip DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6
Lungimea tăişului Lc 35 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Toleranţă ⌀ nominal js12 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 k10
Număr de dinţi Z 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4
⌀ cozii Ds 16 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături