{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197100856 | |
Număr producător | 191200 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 14 mm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
42,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
51,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
39,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
40,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,028 mm | 0,028 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |