{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191200 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100788 | |
Număr producător | 191200 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8,5mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | k10 |