{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191200 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100825 | |
Număr producător | 191200 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 11mm
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
32,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
36,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
25,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | galben | fără |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tip | N | N | W | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 |