Freze cilindro-frontale HSS-Co8 1,5 mm

Cod articol: 191200 1,5
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 1,5 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS Co 8
    Standard DIN 844 B
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 7 mm
    Lungimea totală L 51 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,002 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 191200 1,5
    EAN / GTIN 4045197100641
    Număr producător 191200 1,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    83
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Detalonare excentrică prin rectificare.

    Notă:

    Se poate utiliza ca freză cilindro-frontală pentru canale (toleranţa e8) sau ca freză cu coadă. Rata de îndepărtare a materialului este cu 50 % mai mare comparativ cu frezele cu 2tăişuri. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt mai mari faţă de frezele cu coadă cu tăişuri multiple (un avantaj la utilizarea pe materiale moi). Pentru frezarea canalelor de pană.