{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191200 9 | |
EAN / GTIN | 4045197100795 | |
Număr producător | 191200 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 9mm
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
31,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 88 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | js12 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |