Freze cilindro-frontale HSS-Co8 20 mm

Cod articol: 191200 20
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS Co 8
    Standard DIN 844 B
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 38 mm
    Lungimea totală L 104 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,035 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 191200 20
    EAN / GTIN 4045197100894
    Număr producător 191200 20

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    83
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Detalonare excentrică prin rectificare.

    Notă:

    Se poate utiliza ca freză cilindro-frontală pentru canale (toleranţa e8) sau ca freză cu coadă. Rata de îndepărtare a materialului este cu 50 % mai mare comparativ cu frezele cu 2tăişuri. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt mai mari faţă de frezele cu coadă cu tăişuri multiple (un avantaj la utilizarea pe materiale moi). Pentru frezarea canalelor de pană.