Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 14mm

Cod articol: 191530 14
Reducere
57,89 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 53 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191530 14
EAN / GTIN 4045197103420
Număr producător 191530 14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Pe partea frontală cu tăiş special, cu gol la mijloc.Detalonare excentrică prin rectificare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 14mm

Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 14mm

La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
57,89 €
42,20 €
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
37,80 €
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
72,51 €
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
42,75 €
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
48,41 €
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
39,24 €
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
66,33 €
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
40,27 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
45,22 €
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
77,46 €
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
58,50 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
92,08 €
Unghi teşitură 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 45 grad
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu
Coadă tip DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6
Lungimea tăişului Lc 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 26 mm
Toleranţă ⌀ nominal k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k12 k12 js12 k10
Număr de dinţi Z 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 12 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături