{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 106 mm | |
Lungimea totală L | 186 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197103529 | |
Număr producător | 191530 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale 32 mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
182,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
128,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
227,63 €
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
129,78 €
90,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 106 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | k12 | js12 | js12 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |