Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 16mm

Cod articol: 191530 16
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 63 mm
Lungimea totală L 123 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,045 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191530 16
EAN / GTIN 4045197103437
Număr producător 191530 16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Pe partea frontală cu tăiş special, cu gol la mijloc.Detalonare excentrică prin rectificare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 16mm

Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 16mm

La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
70,86 €
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
37,39 €
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
83,22 €
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat
45,32 €
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
45,84 €
La cerere
În stoc
660 livrabil imediat
34,40 €
23,00 €
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
72,10 €
48,30 €
La cerere
În stoc
1.363 livrabil imediat
40,89 €
25,80 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
52,53 €
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
94,14 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
67,36 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
118,45 €
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Normă de fabricaţie DIN 844 B
Coadă tip DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Număr de dinţi Z 6 3 3 3 3 4 6 4 4 4 4 4
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal şi înclinat Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
⌀ cozii Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături