{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197102980 | |
Număr producător | 191500 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 16 mm
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
37,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
45,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
975 livrabil imediat
40,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Unghiul elicei | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |