{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191500 15 | |
EAN / GTIN | 4045197102973 | |
Număr producător | 191500 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 15 mm
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
39,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
39,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
45,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
49,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
40,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | galben | fără | fără |
⌀ tăişului DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Unghiul elicei | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad | 30-40 grad | 25 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |