{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197103031 | |
Număr producător | 191500 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 25 mm
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
85,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
86,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
86,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
131,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
85,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 166 mm | 121 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 45 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |