Freze cilindro-frontale HSS-Co8 35 mm

Cod articol: 191500 35
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 35 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 30-40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 53 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,056 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191500 35
EAN / GTIN 4045197103086
Număr producător 191500 35

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Detalonare excentrică prin rectificare.
Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.