Freze cilindro-frontale 16 mm

Cod articol: 191320 16
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,046 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191320 16
EAN / GTIN 4045197101778
Număr producător 191320 16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare.
  • Canale de aşchii spaţioase, şlefuite fin.
  • Tăiş cu ascuţire extrem de fină − permite obţinerea unor suprafeţe curate ale piesei.
  • Unghi de aşchiere special pentru aluminiu.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături