Freze cilindro-frontale 6 mm

Cod articol: 191320 6
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,018 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191320 6
EAN / GTIN 4045197101686

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare.
  • Canale de aşchii spaţioase, şlefuite fin.
  • Tăiş cu ascuţire extrem de fină − permite obţinerea unor suprafeţe curate ale piesei.
  • Unghi de aşchiere special pentru aluminiu.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături