Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 30mm

Cod articol: 191530 30
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 30 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 7
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 90 mm
Lungimea totală L 166 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,055 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191530 30
EAN / GTIN 4045197103512
Număr producător 191530 30

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Pe partea frontală cu tăiş special, cu gol la mijloc.Detalonare excentrică prin rectificare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 30mm

Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 30mm

La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
164,29 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
110,73 €
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
205,49 €
108,00 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
122,06 €
98,70 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
282,22 €
179,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
217,33 €
Strat de acoperire neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN neacoperită
Unghi teşitură 90 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 90 grad
Lungimea totală L 166 mm 121 mm 121 mm 121 mm 166 mm 90 mm
⌀ tăişului DC 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Lungimea tăişului Lc 90 mm 45 mm 45 mm 45 mm 90 mm 30 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Toleranţă ⌀ nominal k10 k12 js12 js12 k12 k12

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături