{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192970 30 | |
EAN / GTIN | 4045197109095 | |
Număr producător | 192970 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare, neacoperită, ⌀ k12 DC: 30mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
217,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
164,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
147,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
122,06 €
98,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
282,22 €
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 90 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 166 mm |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | js12 | k12 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |