{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 27 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192710 30 | |
EAN / GTIN | 4045197107855 | |
Număr producător | 192710 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare, TiAlN, ⌀ DC: 30mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
282,22 €
179,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
164,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
205,49 €
108,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
122,06 €
98,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
217,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 166 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 90 mm |
⌀ tăişului DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 30 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | js12 | js12 | k12 |