{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 27 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192710 28 | |
EAN / GTIN | 4045197107848 | |
Număr producător | 192710 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare 28 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
257,50 €
86,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
106,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
177,68 €
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
106,61 €
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Profil de frezare | NR | NR | NR | NR |
Lungimea totală L | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,065 mm | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |