{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192645 28 | |
EAN / GTIN | 4045197107411 | |
Număr producător | 192645 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 28 mm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
177,68 €
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
106,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
106,61 €
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
257,50 €
86,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea tăişului Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 27 |
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |