{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 68 mm | |
Lungimea totală L | 144 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192645 25M | |
EAN / GTIN | 4045197107404 | |
Număr producător | 192645 25M |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 25M mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
167,89 €
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
191,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
98,47 €
80,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
260,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
146,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 | 30-40 | 30 | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |