{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192645 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107435 | |
Număr producător | 192645 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 32 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
227,63 €
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
128,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
129,78 €
90,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Materialul sculei | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | k12 | js12 |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |