{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192645 18 | |
EAN / GTIN | 4045197107343 | |
Număr producător | 192645 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 18 mm
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
73,95 €
56,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
99,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
147,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
131,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
104,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
132,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Lungimea tăişului Lc | 32 | 32 | 63 | 32 | 32 | 32 |
Unghiul elicei | 30 | 25 | 36 | 30 | 30 | 50 |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |