Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 18mm

Cod articol: 191530 18
Reducere
86,93 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 18 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 63 mm
Lungimea totală L 123 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,045 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191530 18
EAN / GTIN 4045197103444
Număr producător 191530 18

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Pe partea frontală cu tăiş special, cu gol la mijloc.Detalonare excentrică prin rectificare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 18mm

Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 18mm

La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
86,93 €
60,40 €
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
50,68 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
94,14 €
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
53,97 €
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
70,66 €
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
57,06 €
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
93,73 €
La cerere
În stoc
1.219 livrabil imediat
61,59 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
56,03 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
113,82 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
74,98 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
132,36 €
Strat de acoperire neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN neacoperită TiAlN neacoperită TiAlN
Lungimea totală L 123 mm 92 mm 92 mm 92 mm 123 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 105 mm 92 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,045 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,033 mm 0,034 mm 0,034 mm 0,034 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,066 mm
Număr de dinţi Z 6 3 3 3 3 4 6 4 4 4 4 4
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal şi înclinat Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături