{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 27-30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191720 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104991 | |
Număr producător | 191720 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de semi-degroşare 18 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
113,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
50,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
53,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
70,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
57,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.251 livrabil imediat
61,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 123 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Unghiul elicei | 27-30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |