{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 27-30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191720 12 | |
EAN / GTIN | 4045197104960 | |
Număr producător | 191720 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză de semi-degroşare, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
64,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
24,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
32,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
35,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
691 livrabil imediat
21,94 €
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat
26,27 €
16,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | galben | fără | fără |
Lungimea totală L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |