{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191530 25 | |
EAN / GTIN | 4045197103482 | |
Număr producător | 191530 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale 25 mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
117,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
95,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
82,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
83,84 €
65,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
205,49 €
98,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | k12 | k12 | js12 | k12 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |