{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 22 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 141 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,048 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191530 22 | |
EAN / GTIN | 4045197103468 | |
Număr producător | 191530 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale 22 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
94,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
78,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
77,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
104,55 €
85,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
78,69 €
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
177,68 €
86,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | k12 | k12 | js12 | js12 | k12 |
Număr de dinţi Z | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |