{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101297 | |
Număr producător | 191260 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 5,5 mm
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
17,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
22,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |