{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191260 8 | |
EAN / GTIN | 4045197101334 | |
Număr producător | 191260 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 8 mm
La cerere
În stoc
559 livrabil imediat
22,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
26,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
630 livrabil imediat
19,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 19 mm | 38 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |