{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D la frezarea frontală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 141 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,057 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192610 20 | |
EAN / GTIN | 4067263291152 | |
Număr producător | 192610 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
109,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
116,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
189,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
106,09 €
73,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
106,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Profil de frezare | NR | NF | NF | WR | WR | NR | HR |
Lungimea totală L | 141 mm | 141 mm | 140 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lungimea tăişului Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |