Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10Mmm

Cod articol: 192605 10M
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal k12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 35 mm
Lungimea totală L 84 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,014 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză unghiulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192605 10M
EAN / GTIN 4067263290858
Număr producător 192605 10M

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
781
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ref. 6M până la 25M - freză MID. Dimensiuni constructive conform normelor de fabricație, care se încadrează între DIN 844 scurtă și DIN 844 lungă.
Cu profil detalonat prin rectificare. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Geometrie de așchiere frontală pentru pătrundere și distanță inegală între dinți.