Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm

Cod articol: 191380 1,5
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Lungimea totală L 34 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,002 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191380 1,5
EAN / GTIN 4045197102201
Număr producător 191380 1,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare. Coadă similară normelor DIN 1835 B cu toleranţa cozii h6. Geometrie de tăiere universală. Se poate folosi ca freză cilindro-frontală pentru canale cu prindere în portscule cu fixare SK sau în mandrine. Putere ridicată de tăiere, preţ avantajos. Pentru realizarea canalelor.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Notă:

Economisiţi costurile de reascuţire: este mai convenabil să folosiţi mini-frezele până la limita de uzură şi apoi să le aruncaţi, decât să le reascuţiţi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,5mm

Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm

La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
19,21 €
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
14,52 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
8,34 €
Unghi teşitură 90 grad 90 grad 90 grad
Inel colorat fără fără fără
Lungimea totală L 34 mm 51 mm 34 mm
Răcire interioară nu nu nu
Unghiul elicei 30 grad 30 grad 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
Tip produs Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături