{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Lungimea totală L | 37 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102256 | |
Număr producător | 191380 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 37 | 54 | 41 |
Coadă tip | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 6 | 10 | 10 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |