{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 42 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102348 | |
Număr producător | 191380 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6,5mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
26,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
40,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
29,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 42 mm | 66 mm | 48 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |