{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Număr producător | 191380 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
9,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |