{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 36 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102225 | |
Număr producător | 191380 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm
La cerere
În stoc
372 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |