{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 39 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 6 | |
EAN / GTIN | 4045197102331 | |
Număr producător | 191380 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
40,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
24,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tip | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,014 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |