{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197102263 | |
Număr producător | 191380 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Materialul sculei | HSS PM | HSS Co 8 | Carbura | Carbura | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |